Beli ga 6020 makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIPPON PAINT Nippe 2000 Metalic ColorsDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna.Specific Gravity (25°C) : 1.05.Daya Sebar Teoritis : 7.0-9.0m²/liter/lapis.atribut:
- Size (L): 1
- Theoretical Spread (m²): 7.0 - 9.0
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1/C3 Type (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.atribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Lubricant: Grease
- Sealing: Seal on Both Sides
- Bore Type: Cylindric
- Cage: Sheet Metal
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing Type: Contact
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Daya Sebar Teoritis : 8.0 - 11.0 m2/liter/lapis.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 20
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- NIPPON PAINT Nippe 2000 Copper SeriesDeskripsi:NIPPE 2000 Copper Series adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam 4 (empat) pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi.NIPPE 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan, mesin, kerangka kayu dan besi/baja.Data AplikasiPengenceran: 10-100% Nippe 2000 High Gloss ThinnerAplikasi: Kuas atau sprayDaya Sebar Teoritis: 9-11m2/Liter/LapisWaktu Pengeringan:Kering Sentuh: 5 menitKering Keras: 1jamInterval pengecatan selanjutnya: 2jamatribut:
- Size (L): 1
- Theoretical Spread (m²): 9-11
- Dilution: Nippe 2000 High Gloss Thinner
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- NIPPON PAINT Cat Vinilex 25kgDeskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- NIPPON PAINT Nippe 2000 EP Primer Surfacer 0.8LDeskripsi:NIPPE 2000 EP PRIMER SURFACER adalah produk berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak dan pelaatribut:
- Size (L): 0.8
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
Daftar Harga ga 6020 makita Terbaru March 2026
| NIPPON PAINT Nippe 2000 Metalic Colors | Rp139.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| KRISBOW Charger Aki (Pengisi Daya Aki) | Rp1.099.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1/C3 Type (Laher) | Rp77.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20L | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/fsP104563568-7.jpg)
/l3P104062759-3.jpg)

/puP101003930-3.jpg)







/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Vinilex%2025kg/kiP103158738-12.jpg)